SEALMASTER
SEALMASTER
SP-215
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER SP-215
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 75MM Bore; 95MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 234.95MM Minimum Bolt Spacing; 273.05MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SP-215
BDI部件号
355935
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SP-215/p/355935
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461052723
重量 / Kilogram
11.75
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5215
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SP-215
制造商内部编号
710044
重量/磅
26.6
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 75MM Bore; 95MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 234.95MM Minimum Bolt Spacing; 273.05MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
最大螺栓间距
10.75 英寸 | 273.05 毫米
最小螺栓间距
9.25 英寸 | 234.95 毫米
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米
内圈长
3.063英寸 | 77.8毫米
螺栓中心距名义尺寸
10 英寸 | 254 毫米