SEALMASTER
SEALMASTER
SP-27
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER SP-27
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2-3/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-7/8" Minimum Bolt Spacing; 7-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SP-27
BDI部件号
355563
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SP-27/p/355563
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461004968
重量 / Kilogram
3.731
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-111
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SP-27
制造商内部编号
700612
重量/磅
8.1
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2-3/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-7/8" Minimum Bolt Spacing; 7-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
6.6 英寸 | 167.6 毫米
内圈长
1.938英寸 | 49.225毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
最小螺栓间距
5.875 英寸 | 149.225 毫米
底座到中心高度
2.375 英寸 | 60.325 毫米
最大螺栓间距
7.125 英寸 | 180.975 毫米