https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-SP2BS2-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnNE9TOHhNRFF5TWpRME56Y3pORGd4TkM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVMUF5UWxNeVh6SkNURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGVkNTFkMWJlZjE5MWEyNmI3YTQ3ZmMxNjczNTg5ODkxN2NhMWQ2NTFmMTA0ZDc3ZmEzMjYyY2E3OTlkMmQxMGQ
DODGE
DODGE
SP2B-S2-203RE
DODGE DODGE
描述
DODGE SP2B-S2-203RE
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 6-9/16" Minimum Bolt Spacing; 6-15/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
制造商部件号
SP2B-S2-203RE
BDI部件号
248106
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SP2B-S2-203RE/p/248106
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476366551
重量 / Kilogram
5.96
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-S2-203R
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Springlok Collar With 65 Deg Set Screw Mounting
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SP2B-S2-203RE
重量/磅
13.12
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 6-9/16" Minimum Bolt Spacing; 6-15/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
最大螺栓间距
6.938 英寸 | 176.225 毫米
最小螺栓间距
6.563 英寸 | 166.7 毫米
内圈长
2.938英寸 | 74.625毫米
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.8 英寸 | 172.7 毫米