https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-SP2B-E-CS-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJobFlpOHhNRFkyTlRRek9UazROVFk1TkM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVMUF5UWw5RlgwTlRYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4MzEzZjI1OTc3ODhhOTE4NTA4ZDU0M2UxNjE1ZDFhZmFiZmNhZGYwZDUwMWU5ZDg0ODRmZDRmYjgxYzg2YWQ1
DODGE
DODGE
SP2B-S2-315L
DODGE DODGE
描述
DODGE SP2B-S2-315L
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 10.04" Minimum Bolt Spacing; 12.6" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
制造商部件号
SP2B-S2-315L
BDI部件号
24764517
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SP2B-S2-315L/p/24764517
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476570279
重量 / Kilogram
28.272
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-S2-315L
密封
Metallic Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Has Flinger | With Set Screw
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
77877
重量/磅
62.41
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 10.04" Minimum Bolt Spacing; 12.6" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
11.4 英寸 | 289.6 毫米
最大螺栓间距
12.6 英寸 | 320.04 毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
内圈长
4.47英寸 | 113.538毫米
底座到中心高度
4.25 英寸 | 108 毫米
最小螺栓间距
10.04 英寸 | 255.016 毫米