DODGE
DODGE
SP2B516-SAFS-211TT
DODGE DODGE
描述
DODGE SP2B516-SAFS-211TT
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 10-1/8" Minimum Bolt Spacing; 10-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
制造商部件号
SP2B516-SAFS-211TT
BDI部件号
243993
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SP2B516-SAFS-211TT/p/243993
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475686681
重量 / Kilogram
20.82
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22216K
密封
Triple Tect
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Open End Cover
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SP2B516-SAFS-211TT SAFS
重量/磅
32
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 10-1/8" Minimum Bolt Spacing; 10-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
内圈长
5.422英寸 | 137.719毫米
最大螺栓间距
10.625 英寸 | 269.875 毫米
最小螺栓间距
10.125 英寸 | 257.175 毫米
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.3 英寸 | 261.6 毫米