https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-SPW-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJoaVlpOHhNRE0wTnpJeE1EazJOVEF5TWk5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZVMUJYWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODUwZTFkNjA5ZGFmMjA1MWRjOWM1OTMzNDE0ZGJhNGFiZjQxZTJjODA2Y2I2ZDc0ZjkwZmNjYjM3OWU2MGM5MQ
NTN
NTN
SPW2215-207N1
NTN NTN
描述
NTN SPW2215-207N1
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 3.15" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Ductile Iron; Expansion
制造商部件号
SPW2215-207N1
BDI部件号
1230564
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SPW2215-207N1/p/1230564
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359196702
重量 / Kilogram
9.07
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Ductile Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MX-W22215EALLKW33C3
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
20
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 3.15" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Ductile Iron; Expansion
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
螺栓中心距名义尺寸
9.1 英寸 | 231.1 毫米
底座到中心高度
3.15 英寸 | 80 毫米
螺栓实际中心
9.1英寸 | 231.1毫米