https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-SPW-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJoaVlpOHhNRE0wTnpJeE1EazJOVEF5TWk5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZVMUJYWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODUwZTFkNjA5ZGFmMjA1MWRjOWM1OTMzNDE0ZGJhNGFiZjQxZTJjODA2Y2I2ZDc0ZjkwZmNjYjM3OWU2MGM5MQ
NTN
NTN
SPW2217-215N1
NTN NTN
描述
NTN SPW2217-215N1
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Ductile Iron; Expansion
制造商部件号
SPW2217-215N1
BDI部件号
1230567
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SPW2217-215N1/p/1230567
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359196726
重量 / Kilogram
14.06
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Ductile Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
20 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MX-W22217EALLKW33C3
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
31
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Ductile Iron; Expansion
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.3 英寸 | 261.6 毫米
螺栓实际中心
10.2英寸 | 259.1毫米