https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIPBXXXX-SR2-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnMFpTOHhNREF5T0RVMk5UWTVNalEwTmk5SlRrUlFWRWxRUWxoWVdGaGZVMUl5WHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjA3YzVmNjcxZGU5ZDlmOWJjMWEyOGM2ZGRmMWQ4NzQ2YmU0NzJlNzMxMmZiYjNhMzc3NTE4NThmY2YzZGMxYQ
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SR2-PB2-215R3NE
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL SR2-PB2-215R3NE
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 7.81" Minimum Bolt Spacing; 8.44" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Ductile Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SR2-PB2-215R3NE
BDI部件号
24237760
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SR2-PB2-215R3NE/p/24237760
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067532050
重量 / Kilogram
11.34
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Ductile Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
476215-215
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
27
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 7.81" Minimum Bolt Spacing; 8.44" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Ductile Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
8.1 英寸 | 205.7 毫米
底座到中心高度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
最小螺栓间距
7.81 英寸 | 198.374 毫米
最大螺栓间距
8.44 英寸 | 214.376 毫米
内圈长
3.63英寸 | 92.202毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米