PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SR2-PB4-400R3XP
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL SR2-PB4-400R3XP
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 10.88" Minimum Bolt Spacing; 13" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Ductile Iron; Expansion
制造商部件号
SR2-PB4-400R3XP
BDI部件号
22131975
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SR2-PB4-400R3XP/p/22131975
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067532219
重量 / Kilogram
24.49
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Ductile Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
476220-400
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
57
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 10.88" Minimum Bolt Spacing; 13" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Ductile Iron; Expansion
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
最大螺栓间距
13 英寸 | 330.2 毫米
螺栓中心距名义尺寸
11.9 英寸 | 302.3 毫米
最小螺栓间距
10.88 英寸 | 276.352 毫米
内圈长
4.87英寸 | 123.698毫米
底座到中心高度
4.25 英寸 | 108 毫米