PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SRE-PB2-207R3NE
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL SRE-PB2-207R3NE
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 8-1/4" Minimum Bolt Spacing; 8-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Ductile Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SRE-PB2-207R3NE
BDI部件号
23728407
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SRE-PB2-207R3NE/p/23728407
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067532670
重量 / Kilogram
9.07
Product Group - BDI
B04311
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Ductile Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
476213-207
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
20
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 8-1/4" Minimum Bolt Spacing; 8-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Ductile Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
8.75 英寸 | 222.25 毫米
内圈长
3.38英寸 | 85.852毫米
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
最小螺栓间距
8.25 英寸 | 209.55 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.3 英寸 | 210.8 毫米