https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIPBXXXX-SRE-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJnd1ppOHhNREk1TXpReE56QXhOek0zTkM5SlRrUlFWRWxRUWxoWVdGaGZVMUpGWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjA2OGQ0NzY1ZjBjNjM1YWIxZDQxZjhhYTM4YjViMGFkMzJjNGViYjZiMDVmMTQ1NzgwMWE1MGEwNWU4MmFlYg
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SRE-PB4-315R3NE
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL SRE-PB4-315R3NE
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 12-1/4" Minimum Bolt Spacing; 12-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Ductile Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SRE-PB4-315R3NE
BDI部件号
21472959
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SRE-PB4-315R3NE/p/21472959
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067532826
重量 / Kilogram
35.38
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Ductile Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
476220-315
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
55
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 12-1/4" Minimum Bolt Spacing; 12-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Ductile Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
4.25 英寸 | 108 毫米
最小螺栓间距
12.25 英寸 | 311.15 毫米
内圈长
4.594英寸 | 116.688毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
最大螺栓间距
12.75 英寸 | 323.85 毫米
螺栓中心距名义尺寸
12.5 英寸 | 317.5 毫米