IPTCI
IPTCI
SUCNPP 212 39
IPTCI IPTCI
描述
IPTCI SUCNPP 212 39
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Nickel Coated Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SUCNPP 212 39
BDI部件号
519590
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SUCNPP-212-39/p/519590
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067569718
重量 / Kilogram
5.09
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Nickel Coated Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SUC212-39
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Corrosion Resistant | Stainless Steel Insert | High Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SUCNPP 212 39
重量/磅
11.2
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Nickel Coated Cast Iron; Non-Expansion
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
内圈长
2.563英寸 | 65.1毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.3 英寸 | 185.4 毫米
螺栓实际中心
7.3英寸 | 185.4毫米
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米