https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-SUCP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnMU9TOHhNRFV4TXpjM01EWTNOakkxTkM5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZVMVZEVUY4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk3ODM0MDQ3YzkwZDQxOWIzMWUxMTI1MjMyMWI3YTE0OGI2N2E1YmRmNzU4ZjgwNmNkOTQ5Zjc0NGI5MTM4OGU
NTN
NTN
SUCP210-31FG1
NTN NTN
描述
NTN SUCP210-31FG1
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
SUCP210-31FG1
BDI部件号
20861713
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SUCP210-31FG1/p/20861713
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359882100
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SUC210-31FG1
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Food Grade Grease
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
6.3 英寸 | 160 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
底座到中心高度
2.25 英寸 | 57.2 毫米
内圈长
2.032英寸 | 51.613毫米
螺栓实际中心
6.25英寸 | 158.75毫米