https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-UCPA-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQxNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJoak9TOHhNRE0wTnpJeE5UZzRNREl5TWk5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZWVU5RUVY4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDdhNGM4ZGJhOWE1YjQwOTczN2ZiMTg3NzVjNDg1NTlmOTBhZTAzNmVjMWExZjc4ZjVlZDZkOTEwN2E4OTdkYzQ
NTN
NTN
SUCPA207
NTN NTN
描述
NTN SUCPA207
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 35MM Bore; 47.6MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
SUCPA207
BDI部件号
1230900
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SUCPA207/p/1230900
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
3413529500987
重量 / Kilogram
1.67
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SUC207
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
91129
重量/磅
3.68172
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 35MM Bore; 47.6MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
底座到中心高度
1.875 英寸 | 47.6 毫米
内圈长
1.689英寸 | 42.9毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.2 英寸 | 81.3 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
螺栓实际中心
3.3英寸 | 82.6毫米