https://www.bdiexpress.com/medias/INDICIPBXXXX-SUCSP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmd5TlM4eE1EYzNNamd3TnpJeU1USTNPQzlKVGtSSlEwbFFRbGhZV0ZoZlUxVkRVMUJmTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5N2FiOWViOWRjNzdjNDZlMTkzNmZlYmI4MWQzMmNiYTcxMTE0NTdjODUwNzI3NTE4ZjY1YmNmYjNlOTJjN2Fi
IPTCI
IPTCI
SUCSP 210 31
IPTCI IPTCI
描述
IPTCI SUCSP 210 31
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
SUCSP 210 31
BDI部件号
519885
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SUCSP-210-31/p/519885
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067567191
重量 / Kilogram
3.175
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SUC210-31
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Corrosion Resistant
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SUCSP 210 31
重量/磅
7
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
6.3 英寸 | 160 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
螺栓实际中心
6.3英寸 | 160毫米
底座到中心高度
2.25 英寸 | 57.2 毫米
内圈长
2.032英寸 | 51.613毫米