https://www.bdiexpress.com/medias/INDICIPBXXXX-SUCSPA-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA1MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnNU5DOHhNRE13TXprNE9EQTNNalEzT0M5SlRrUkpRMGxRUWxoWVdGaGZVMVZEVTFCQlh6SkNURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI1NTQxZDViYWFiNTIwODUwNTdkZjZlODVhZDg0YTgzMjA0ZjEwNWUwNWYxNDc0ZDU2YTk0ZGI3ZDFjMjFjNjM
IPTCI
IPTCI
SUCSPA 207 20
IPTCI IPTCI
描述
IPTCI SUCSPA 207 20
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
SUCSPA 207 20
BDI部件号
519913
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SUCSPA-207-20/p/519913
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 1 |
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067566815
重量 / Kilogram
1.73
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SUC207-20
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Corrosion Resistant
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SUCSPA 207 20
重量/磅
3.8
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
螺栓实际中心
3.3英寸 | 83.8毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.3 英寸 | 83.8 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内圈长
1.689英寸 | 42.9毫米
底座到中心高度
1.875 英寸 | 47.6 毫米