https://www.bdiexpress.com/medias/INDICIPBXXXX-SUCSPA-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA1MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnNU5DOHhNRE13TXprNE9EQTNNalEzT0M5SlRrUkpRMGxRUWxoWVdGaGZVMVZEVTFCQlh6SkNURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI1NTQxZDViYWFiNTIwODUwNTdkZjZlODVhZDg0YTgzMjA0ZjEwNWUwNWYxNDc0ZDU2YTk0ZGI3ZDFjMjFjNjM
IPTCI
IPTCI
SUCSPA 208 40MM L3
IPTCI IPTCI
描述
IPTCI SUCSPA 208 40MM L3
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 40MM Bore; 49.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
SUCSPA 208 40MM L3
BDI部件号
519924
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SUCSPA-208-40MM-L3/p/519924
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067573168
重量 / Kilogram
1.905
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SUC208
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Corrosion Resistant
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SUCSPA 208 40MM L3
重量/磅
4.2
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 40MM Bore; 49.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
3.3 英寸 | 83.8 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
底座到中心高度
1.938 英寸 | 49.2 毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
螺栓实际中心
3.5英寸 | 90毫米