https://www.bdiexpress.com/medias/INDICIPBXXXX-SUCSPA-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA1MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnNU5DOHhNRE13TXprNE9EQTNNalEzT0M5SlRrUkpRMGxRUWxoWVdGaGZVMVZEVTFCQlh6SkNURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI1NTQxZDViYWFiNTIwODUwNTdkZjZlODVhZDg0YTgzMjA0ZjEwNWUwNWYxNDc0ZDU2YTk0ZGI3ZDFjMjFjNjM
IPTCI
IPTCI
SUCSPA 210 32
IPTCI IPTCI
描述
IPTCI SUCSPA 210 32
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 2" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
SUCSPA 210 32
BDI部件号
519933
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SUCSPA-210-32/p/519933
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067573253
重量 / Kilogram
2.82
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SUC210-32
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Corrosion Resistant
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SUCSPA 210 32
重量/磅
6.2
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 2" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
内圈长
2.032英寸 | 51.613毫米
底座到中心高度
2.25 英寸 | 57.2 毫米
螺栓实际中心
4英寸 | 101.6毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.7 英寸 | 94 毫米