https://www.bdiexpress.com/medias/INDICIPBXXXX-SUCSPX-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTMxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmcyWWk4eE1EYzNNVEEwTmpjeU56Y3hNQzlKVGtSSlEwbFFRbGhZV0ZoZlUxVkRVMUJZWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGFmMjIyMGQwNWViM2UxOTdlYmVlYjdiZmIwZjkzMjI5YmQ3YTk3OWJhMzk4OWJjYmQ5N2I0MTFiZjM5NWIxMg
IPTCI
IPTCI
SUCSPX 10 31
IPTCI IPTCI
描述
IPTCI SUCSPX 10 31
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
SUCSPX 10 31
BDI部件号
519942
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SUCSPX-10-31/p/519942
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067573219
重量 / Kilogram
4
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SUCX10-31
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Corrosion Resistant
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SUCSPX 10 31
重量/磅
8.8
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
内圈长
2.189英寸 | 55.6毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.8 英寸 | 172.7 毫米
螺栓实际中心
6.9英寸 | 175.3毫米