https://www.bdiexpress.com/medias/INDICIPBXXXX-SUCTP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnd055OHhNREF5T0RVME1EZzFORE13TWk5SlRrUkpRMGxRUWxoWVdGaGZVMVZEVkZCZk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjMwNDVlNzg4NWVlODdjZDY4MzBmMTk2MDk4YzlhZDQ3MjU3MmZkOTMxMjMwMzYwYTEwNTQ1ZjA3NmRjOGJlOQ
NSK
NSK
SUCTP207-23
NSK NSK
描述
NSK SUCTP207-23
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Thermoplastic; Non-Expansion
制造商部件号
SUCTP207-23
BDI部件号
24666077
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SUCTP207-23/p/24666077
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176873980
重量 / Kilogram
2
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Thermoplastic
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SUC207-23
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
4.40924
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Thermoplastic; Non-Expansion
内圈长
1.69英寸 | 42.926毫米
螺栓中心距名义尺寸
5 英寸 | 127 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
底座到中心高度
1.875 英寸 | 47.6 毫米
螺栓实际中心
5英寸 | 127毫米