PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SW218X3-1/2A
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL SW218X3-1/2A
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-1/2" Bore; 4" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SW218X3-1/2A
BDI部件号
18132437
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SW218X3-1-2A/p/18132437
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675139766
重量 / Kilogram
13.983
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
HC218 X 3-1/2
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Gold Series | Molded Nylon Cage
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
30.86472
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-1/2" Bore; 4" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.3 英寸 | 261.6 毫米
底座到中心高度
4 英寸 | 101.6 毫米
螺栓实际中心
10.3英寸 | 261.6毫米
内圈长
2.74英寸 | 69.6毫米