https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-SYTF-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnell5OHhNREk0TnpJeE5qWTRPVEU0TWk5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZVMWxVUmw4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJkYmE4NTFiZmUwN2M1YTU0NWM1NzZiNWU4YmIzODZkNDIxOWI5MWYzMjBlNzg4MmEzNDIzODhiOTZkNzcyODk
SKF
SKF
SY 1.11/16 TF
SKF SKF
描述
SKF SY 1.11/16 TF
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-5/16" Minimum Bolt Spacing; 6" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SY 1.11/16 TF
BDI部件号
1269681
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SY-1-11-16-TF/p/1269681
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577758415
重量 / Kilogram
2.146
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
YAR 209-111-2F
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SY 1.11/16 TF
重量/磅
5.3
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-5/16" Minimum Bolt Spacing; 6" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
1.938英寸 | 49.225毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.8 英寸 | 147.3 毫米
最小螺栓间距
5.313 英寸 | 134.95 毫米
最大螺栓间距
6 英寸 | 152.4 毫米
底座到中心高度
2.125 英寸 | 54 毫米