https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-SYTF-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnell5OHhNREk0TnpJeE5qWTRPVEU0TWk5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZVMWxVUmw4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJkYmE4NTFiZmUwN2M1YTU0NWM1NzZiNWU4YmIzODZkNDIxOWI5MWYzMjBlNzg4MmEzNDIzODhiOTZkNzcyODk
SKF
SKF
SY 30 TR
SKF SKF
描述
SKF SY 30 TR
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 30MM Bore; 42.9MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SY 30 TR
BDI部件号
1260020
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SY-30-TR/p/1260020
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570890983
重量 / Kilogram
1.14
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
12 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
YAR 206-2RF
密封
Multi Function
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SY 30 TR
重量/磅
2.43
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 30MM Bore; 42.9MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
1.688 英寸 | 42.9 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.7 英寸 | 119.4 毫米
螺栓实际中心
4.6英寸 | 117.5毫米