CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
SY-65 SD
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING SY-65 SD
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 65MM Bore; 76.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SY-65 SD
BDI部件号
210191
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SY-65-SD/p/210191
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075099004
重量 / Kilogram
5.59
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
479213-D
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
15
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 65MM Bore; 76.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓实际中心
8英寸 | 203.2毫米
底座到中心高度
3 英寸 | 76.2 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8 英寸 | 203.2 毫米
内圈长
2.563英寸 | 65.1毫米