SKF
SKF
SYAF 4.7/16 FTFR
SKF SKF
描述
SKF SYAF 4.7/16 FTFR
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 6" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SYAF 4.7/16 FTFR
BDI部件号
22783655
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SYAF-4-7-16-FTFR/p/22783655
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316575003685
重量 / Kilogram
41.65
Product Group - BDI
B02222
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22222 E
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
SYAF 4.7/16 FTFR
重量/磅
92
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 6" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
4.6英寸 | 116.84毫米
底座到中心高度
6 英寸 | 152.4 毫米
螺栓实际中心
15.3英寸 | 388.6毫米
螺栓中心距名义尺寸
15.3 英寸 | 388.6 毫米
孔径
4.438 英寸 | 112.725 毫米