CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
SYH-107X
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING SYH-107X
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1.811" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SYH-107X
BDI部件号
210200
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SYH-107X/p/210200
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075099110
重量 / Kilogram
1.85
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
477207-107
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
3.7
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1.811" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.1 英寸 | 129.5 毫米
内圈长
2英寸 | 50.8毫米
底座到中心高度
1.811 英寸 | 46 毫米
螺栓实际中心
5英寸 | 127毫米