TAPA10K111SM https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-2BLT-TAPA-K-S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAyMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJobU5pOHhNREl5T0RJeU1EYzFOVGs1T0M5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5VVFWQkJYMHRmVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQ1MDU2Y2I4NDlhNDIyNWQwMjNlYzk2YjE1YTA2ODViNjYwOWNjMzc1N2I1MWFhYzRkZDgzNDdlNmNhZDcwNTE
22087440 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

TAPA10K111SM

描述

TIMKEN TAPA10K111SM

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 6-1/2" Minimum Bolt Spacing; 7" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion

制造商部件号

TAPA10K111SM

BDI部件号
22087440

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450404730
重量 / Kilogram
5.109
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22210
密封
Triple Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Extreme Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
13
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 6-1/2" Minimum Bolt Spacing; 7" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
最大螺栓间距
7 英寸 | 177.8 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.8 英寸 | 172.7 毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
最小螺栓间距
6.5 英寸 | 165.1 毫米
内圈长
2.17英寸 | 55.118毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新