TIMKEN
TIMKEN
TAPA13K204SET
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN TAPA13K204SET
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-1/4" Bore; 3" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 7.2" Minimum Bolt Spacing; 9.2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
制造商部件号
TAPA13K204SET
BDI部件号
760395
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/TAPA13K204SET/p/760395
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450124935
重量 / Kilogram
8.88
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22213
密封
Teflon Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Extreme Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
TAPA13K204SET
重量/磅
23
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-1/4" Bore; 3" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 7.2" Minimum Bolt Spacing; 9.2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
最小螺栓间距
7.2 英寸 | 182.88 毫米
底座到中心高度
3 英寸 | 76.2 毫米
内圈长
2.56英寸 | 65.024毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.8 英寸 | 223.5 毫米
最大螺栓间距
9.2 英寸 | 233.68 毫米
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米