TIMKEN
TIMKEN
TAPA17K300SM
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN TAPA17K300SM
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 9-1/2" Minimum Bolt Spacing; 11" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
制造商部件号
TAPA17K300SM
BDI部件号
765611
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/TAPA17K300SM/p/765611
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450197748
重量 / Kilogram
12.712
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22217
密封
Triple Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Extreme Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
TAPA17K300SM
重量/磅
33
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 9-1/2" Minimum Bolt Spacing; 11" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
10.3 英寸 | 261.6 毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
最大螺栓间距
11 英寸 | 279.4 毫米
内圈长
3.23英寸 | 82.042毫米
最小螺栓间距
9.5 英寸 | 241.3 毫米
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米