![TAPG18K303SEC](/medias/INDTIMPBXXXX-4BLT-TAP-G-H-K-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnNVpTOHhNREl5T0RJeU1USXhORGMxTUM5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5VVFWQmZSMTlJWDB0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiZDNmYWY0ZmU3ZDg0NmM0OTgwZTRmZWUyNjFhOGZkZDE2MDNjM2I1OTVhNGVkMmNkNmZhYWVjODIwYjRmNDNm)
![TAPG18K303SEC](/medias/INDTIMPBXXXX-4BLT-TAP-G-H-K-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnNVpTOHhNREl5T0RJeU1USXhORGMxTUM5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5VVFWQmZSMTlJWDB0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiZDNmYWY0ZmU3ZDg0NmM0OTgwZTRmZWUyNjFhOGZkZDE2MDNjM2I1OTVhNGVkMmNkNmZhYWVjODIwYjRmNDNm)
TIMKEN
TIMKEN
TAPG18K303SEC
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN TAPG18K303SEC
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 3-15/16" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 11.13" Minimum Bolt Spacing; 11-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
制造商部件号
TAPG18K303SEC
BDI部件号
22087668
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/TAPG18K303SEC/p/22087668
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450405881
重量 / Kilogram
18.586
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22218
密封
Double Lip Contact Viton
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Extreme Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
54
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 3-15/16" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 11.13" Minimum Bolt Spacing; 11-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
内圈长
3.39英寸 | 86.106毫米
最大螺栓间距
11.75 英寸 | 298.45 毫米
底座到中心高度
3.938 英寸 | 100.025 毫米
最小螺栓间距
11.13 英寸 | 282.7 毫米
螺栓中心距名义尺寸
11.4 英寸 | 289.6 毫米
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米