![TB-DL-012](/medias/INDDODPBXXXX-TBDL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJnNVpDOHhNRFF5TWpRM09EY3dNRFUzTkM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZWRUpFVEY4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ0OGFkMGE1ODU1ODBiMGQyZTI4YmI1MTE2MTlkYTYyZTViNTg3NzZkYjUyNGZhNzdjYjA1Zjc1ODE3NGE1Njg)
![TB-DL-012](/medias/INDDODPBXXXX-TBDL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJnNVpDOHhNRFF5TWpRM09EY3dNRFUzTkM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZWRUpFVEY4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ0OGFkMGE1ODU1ODBiMGQyZTI4YmI1MTE2MTlkYTYyZTViNTg3NzZkYjUyNGZhNzdjYjA1Zjc1ODE3NGE1Njg)
DODGE
DODGE
TB-DL-012
DODGE DODGE
描述
DODGE TB-DL-012
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 3/4" Bore; 1.311" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
TB-DL-012
BDI部件号
260046
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/TB-DL-012/p/260046
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475894475
重量 / Kilogram
0.708
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-DL-012
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
TB-DL-012
制造商内部编号
128742
重量/磅
1.9
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 3/4" Bore; 1.311" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
2 英寸 | 50.8 毫米
底座到中心高度
1.311 英寸 | 33.3 毫米
内圈长
1.281英寸 | 32.54毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
螺栓实际中心
2英寸 | 50.8毫米