https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-TB-GTAH-CI-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY4MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJneVpTOHhNRFkyTlRRMk1UYzNOalF4TkM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZWRUpmUjFSQlNGOURTVjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTdmOTNkY2I1NGUxZDg2YjNhMTc4YWVmYmU4ZTkxYzg1YmVmMzVmMTFjZmFhOTQ3N2I0MDczOTExNTgzYzI2ZQ
20494915
带座轴承
DODGE
DODGE
TB-GT-07-LL (10 PC MIN)
DODGE DODGE
描述
DODGE TB-GT-07-LL (10 PC MIN)
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-7/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
TB-GT-07-LL (10 PC MIN)
BDI部件号
20494915
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/TB-GT-07-LL-(10-PC-MIN)/p/20494915
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475232741
重量 / Kilogram
5.3
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-GT-07-LL
密封
Metallic Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Ring | Thin Wall
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
077519
重量/磅
4.7
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-7/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
1.875 英寸 | 47.6 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.3 英寸 | 83.8 毫米
内圈长
1.62英寸 | 41.148毫米
螺栓实际中心
3.25英寸 | 82.55毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米