https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-TBSCEZ-2BLT-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmhrWmk4eE1EYzJPREl3TWpJek5Ua3pOQzlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlZFSlRRMFZhWHpKQ1RGUmZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDIxODc2NzA2NWE5NGY5OTllZTk1MmVlODE4MTdhOWFiOWVhNjk0NjhjN2I1MTYwNmIyZjlmNjgxNzE1ZTY0Y2I
DODGE
DODGE
TB-SCEZ-104-SHCR
DODGE DODGE
描述
DODGE TB-SCEZ-104-SHCR
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
TB-SCEZ-104-SHCR
BDI部件号
262202
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/TB-SCEZ-104-SHCR/p/262202
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476481506
重量 / Kilogram
1.089
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SC-104-CR
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
4.21
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
底座到中心高度
1.875 英寸 | 47.6 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.3 英寸 | 83.8 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
螺栓实际中心
3.3英寸 | 83.8毫米
内圈长
1.531英寸 | 38.9毫米