https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-TBSXR-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQzNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJobFppOHhNRFF5TWpRNE5UVTRNVGcxTkM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZWRUpUV0ZKZk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Y2RkMDNmZGRkZmUyYWQ2NTc3OWMwNTcxOTA2Y2U4NGMwZDU5OWI0NjA2MWFlZjVkMDM5OTNmYjBiYjgyZTE1Yg
DODGE
DODGE
TB-SXR-55M
DODGE DODGE
描述
DODGE TB-SXR-55M
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 55MM Bore; 57.2MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
TB-SXR-55M
BDI部件号
245080
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/TB-SXR-55M/p/245080
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475947768
重量 / Kilogram
3.175
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SXR-55M
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
TB-SXR-55M
重量/磅
7.275
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 55MM Bore; 57.2MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓实际中心
4英寸 | 102毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
底座到中心高度
2.25 英寸 | 57.2 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4 英寸 | 101.6 毫米
内圈长
2.811英寸 | 71.4毫米