PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
TB210X1-11/16U
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL TB210X1-11/16U
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
TB210X1-11/16U
BDI部件号
18132778
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/TB210X1-11-16U/p/18132778
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675147631
重量 / Kilogram
2.906
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC210 X 1-11/16
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Gold Series | Molded Nylon Cage
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
6.39341
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
2.25 英寸 | 57.2 毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
内圈长
2.03英寸 | 51.562毫米
螺栓实际中心
4英寸 | 101.6毫米
螺栓中心距名义尺寸
4 英寸 | 101.6 毫米