CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
TP SY-40 SD
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING TP SY-40 SD
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 49.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Thermoplastic; Non-Expansion
制造商部件号
TP SY-40 SD
BDI部件号
210401
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/TP-SY-40-SD/p/210401
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075261838
重量 / Kilogram
2.12
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Thermoplastic
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SS479208-D
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
4.9
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 49.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Thermoplastic; Non-Expansion
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.4 英寸 | 137.2 毫米
底座到中心高度
1.938 英寸 | 49.2 毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
螺栓实际中心
5.4英寸 | 137.2毫米