AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCAO315-48
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UCAO315-48
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3" Bore; 4-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 11.536" Minimum Bolt Spacing; 12.464" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCAO315-48
BDI部件号
107573
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCAO315-48/p/107573
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250274611
重量 / Kilogram
18.507
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC315-48
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UCAO315-48
重量/磅
41.02
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3" Bore; 4-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 11.536" Minimum Bolt Spacing; 12.464" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
最小螺栓间距
11.536 英寸 | 293.014 毫米
螺栓中心距名义尺寸
12 英寸 | 304.8 毫米
最大螺栓间距
12.464 英寸 | 316.586 毫米
底座到中心高度
4.125 英寸 | 104.8 毫米
内圈长
3.228英寸 | 82毫米