https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-UCHP-NL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzEwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmhrWmk4eE1EYzNNREV6T0RrNE9EVTNOQzlKVGtST1ZFNVFRbGhZV0ZoZlZVTklVRjlPVEY4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDM5NGRiZjIxNDMyMjY5MDVlYWYzYmU2NDk2Y2E4ZDc1NTA3NzMwOTI3MWZiZWE0MDYzY2ZiNjY5NTA0YjU4Yjc
NTN
NTN
UCHP205
NTN NTN
描述
NTN UCHP205
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 80MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCHP205
BDI部件号
1233836
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCHP205/p/1233836
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359220360
重量 / Kilogram
1.221
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
UC205
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Pedestal Base | Light Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
2.646
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 80MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
1.343英寸 | 34.112毫米
螺栓实际中心
4.1英寸 | 105毫米
底座到中心高度
3.15 英寸 | 80 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.1 英寸 | 104.1 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米