https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKPBXXXX-UCHP-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDU4NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJneVl5ODVPVEkyTmpjek16azVPRE00TDBsT1JFNVRTMUJDV0ZoWVdGOVZRMGhRWHpKQ1RGUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8OTQ1ZWU2YzdhNmM0ODM1ZWVhMWY4OWMwM2I3NzViZjRmNGFlNjJmMGU0ZmU1ZGViMWQ2NTE2NDcwYTM4ZDYyNg
NSK
NSK
UCHP205D1
NSK NSK
描述
NSK UCHP205D1 ; 轴承/带座外球面球轴承
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 80MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
NSK UCHP205D1
BDI部件号
1195244
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCHP205D1/p/1195244
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176575082
重量 / Kilogram
1.2
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC205D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Pedestal Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
2.64555
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 80MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
4.1 英寸 | 104.1 毫米
螺栓实际中心
4.1英寸 | 105毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
底座到中心高度
3.15 英寸 | 80 毫米
内圈长
1.343英寸 | 34.112毫米