AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCLP203
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UCLP203
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 17MM Bore; 27MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 83MM Minimum Bolt Spacing; 95MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCLP203
BDI部件号
112715
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCLP203/p/112715
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250103973
重量 / Kilogram
0.499
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UCW203
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Low Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UCLP203
重量/磅
1.06
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 17MM Bore; 27MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 83MM Minimum Bolt Spacing; 95MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
1.024英寸 | 26毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.5 英寸 | 88.9 毫米
最小螺栓间距
3.268 英寸 | 83 毫米
底座到中心高度
1.063 英寸 | 27 毫米
最大螺栓间距
3.74 英寸 | 95 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米