AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCMP201-8MZ2RF
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UCMP201-8MZ2RF
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1/2" Bore; 1.311" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 3-3/8" Minimum Bolt Spacing; 4-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
UCMP201-8MZ2RF
BDI部件号
113399
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCMP201-8MZ2RF/p/113399
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250407545
重量 / Kilogram
0.816
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC201-8MZ2RF
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1.8
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1/2" Bore; 1.311" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 3-3/8" Minimum Bolt Spacing; 4-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
3.7 英寸 | 94 毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
最大螺栓间距
4.125 英寸 | 104.775 毫米
底座到中心高度
1.311 英寸 | 33.3 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最小螺栓间距
3.375 英寸 | 85.725 毫米