https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKPBXXXX-UCP-NL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJobE55OHhNRFV3TlRZM016YzJPRGs1TUM5SlRrUk9VMHRRUWxoWVdGaGZWVU5RWDA1TVh6SkNURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDg0OGIwOTI1ZGNjMTQ5OGRiNzc1ZWVmZGNkMDFjZTkyYTZlYzlkNDhiNmYyMDBmNjgzYTZkMDVjZTRjZmJiMTg
NSK
NSK
UCP 203 HT
NSK NSK
描述
NSK UCP 203 HT
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 17MM Bore; 30.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCP 203 HT
BDI部件号
17029159
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCP-203-HT/p/17029159
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
UC203HT
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1.54324
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 17MM Bore; 30.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
螺栓实际中心
3.7英寸 | 95毫米
底座到中心高度
1.188 英寸 | 30.2 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.7 英寸 | 94 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米