https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-UCP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJoa09TOHhNRFV4TXpjM01qUTNPRFE1TkM5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZWVU5RWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDgzOTVlYjEyOGMyMWM3MjBkYmUyMzE2MmI5YWE2NjZkMzE0MzFhZWMwZWI2NDAwZjA4MTVlODVkZThmNjc5ZQ
NTN
NTN
UCP204-012D1
NTN NTN
描述
NTN UCP204-012D1
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3/4" Bore; 1.311" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCP204-012D1
BDI部件号
1233929
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCP204-012D1/p/1233929
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359503029
重量 / Kilogram
0.7
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC204-012D1
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UCP204-012D1
重量/磅
1.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3/4" Bore; 1.311" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.8 英寸 | 96.5 毫米
底座到中心高度
1.311 英寸 | 33.3 毫米
螺栓实际中心
3.8英寸 | 96.5毫米