SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
UCP204-20M-OEC
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST UCP204-20M-OEC
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 20MM Bore; 33.3MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 91MM Minimum Bolt Spacing; 103MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
制造商部件号
UCP204-20M-OEC
BDI部件号
340283
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCP204-20M-OEC/p/340283
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405257665
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC204
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Black Housing | Open End Cover | Back Spring Seal
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
58204R
重量/磅
0.68
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 20MM Bore; 33.3MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 91MM Minimum Bolt Spacing; 103MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
底座到中心高度
1.311 英寸 | 33.3 毫米
最小螺栓间距
3.583 英寸 | 91 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.8 英寸 | 96.5 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
最大螺栓间距
4.055 英寸 | 103 毫米