SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
UCP206-20-SS-CEC
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST UCP206-20-SS-CEC
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4-3/8" Minimum Bolt Spacing; 5-5/64" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
制造商部件号
UCP206-20-SS-CEC
BDI部件号
340006
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCP206-20-SS-CEC/p/340006
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405281592
重量 / Kilogram
0.522
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UCSS206-20
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Stainless Steel Insert | Black Housing | Closed End Cover | Back Spring Seal
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
73206RA/SS
重量/磅
1.15
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4-3/8" Minimum Bolt Spacing; 5-5/64" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
4.7 英寸 | 119.4 毫米
最大螺栓间距
5.078 英寸 | 128.981 毫米
底座到中心高度
1.688 英寸 | 42.9 毫米
最小螺栓间距
4.375 英寸 | 111.125 毫米
内圈长
1.219英寸 | 30.96毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米