SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
UCP207-23-SS
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST UCP207-23-SS
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4-39/64" Minimum Bolt Spacing; 5-5/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
制造商部件号
UCP207-23-SS
BDI部件号
340015
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCP207-23-SS/p/340015
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405281639
重量 / Kilogram
0.699
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UCSS207-23
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Stainless Steel Insert | Black Housing
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
73207/SS
重量/磅
1.59
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4-39/64" Minimum Bolt Spacing; 5-5/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
内圈长
1.375英寸 | 34.925毫米
最小螺栓间距
4.609 英寸 | 117.069 毫米
最大螺栓间距
5.313 英寸 | 134.95 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
底座到中心高度
1.875 英寸 | 47.6 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5 英寸 | 127 毫米