SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
UCP207-35M-OEC
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST UCP207-35M-OEC
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 35MM Bore; 47.6MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 117.1MM Minimum Bolt Spacing; 134.9MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
制造商部件号
UCP207-35M-OEC
BDI部件号
340289
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCP207-35M-OEC/p/340289
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405257764
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC207
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Black Housing | Open End Cover | Back Spring Seal
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
58207R
重量/磅
1.59
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 35MM Bore; 47.6MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 117.1MM Minimum Bolt Spacing; 134.9MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
底座到中心高度
1.875 英寸 | 47.6 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
最小螺栓间距
4.61 英寸 | 117.1 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5 英寸 | 127 毫米
内圈长
1.37英寸 | 34.8毫米
最大螺栓间距
5.311 英寸 | 134.9 毫米