SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
UCP208-40M-OEC
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST UCP208-40M-OEC
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 49.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 129MM Minimum Bolt Spacing; 147.1MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
制造商部件号
UCP208-40M-OEC
BDI部件号
340290
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCP208-40M-OEC/p/340290
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405257788
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC208
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Black Housing | Open End Cover | Back Spring Seal
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
58208R
重量/磅
1.92
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 49.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 129MM Minimum Bolt Spacing; 147.1MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
5.4 英寸 | 137.2 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
最小螺栓间距
5.079 英寸 | 129 毫米
最大螺栓间距
5.791 英寸 | 147.1 毫米
底座到中心高度
1.938 英寸 | 49.2 毫米
内圈长
1.61英寸 | 40.9毫米