PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
UCP211-55MM
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL UCP211-55MM
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 55MM Bore; 63.5MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCP211-55MM
BDI部件号
18133750
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCP211-55MM/p/18133750
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675160401
重量 / Kilogram
3.901
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC211-55MM
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Silver Series | Steel Cage
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
8.59803
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 55MM Bore; 63.5MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
6.8 英寸 | 172.7 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
内圈长
2.189英寸 | 55.6毫米
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
螺栓实际中心
6.7英寸 | 171毫米