https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-UCP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnME1TOHhNREk1TXpRM09UZ3dNRGcyTWk5SlRrUkJVMGxRUWxoWVdGaGZWVU5RWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjhiZjkxM2UyZjM4ZDVmMjAyZjM4NGI0ZWRkYTVjNTAzZDM2YTRjZjE5NzJjMTgzN2RlNDc0ZTg3MTI3MTY4MQ
AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCP212-39
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UCP212-39
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6-7/8" Minimum Bolt Spacing; 7-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCP212-39
BDI部件号
114706
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCP212-39/p/114706
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 9 |
BDI- 美国 | 13 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250184378
重量 / Kilogram
5.334
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC212-39
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UCP212-39
重量/磅
10.36
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6-7/8" Minimum Bolt Spacing; 7-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
2.563英寸 | 65.1毫米
最大螺栓间距
7.625 英寸 | 193.675 毫米
最小螺栓间距
6.875 英寸 | 174.625 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.3 英寸 | 185.4 毫米